Startseite

BRADY ITALIA - MOD110898 M21-750-423 - 1 NASTRO - 110898

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD110898 M21-750-423 - 1 NASTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 19.05 mm

  • Bandlänge - 6.4 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662820899686

Artikelnummer

MOD110898

Herstellernummer

110898

Hersteller

MOD

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

19.05 mm

Bandlänge:

6.4 m

Hitzebeständig:

ja

Transparent:

nein

Etichette per componenti e identificazione generale in poliestere bianco lucido per M211 e M210. Dimensioni: 19,05 mm x 6,40 m. Colore: Nero su bianco. Tipo materiale Brady: Poliestere. Consumabile Brady n.: B-423. Proprietà dell’etichetta: Adesivo aggressivo, Adesivo permanente, Ambiente difficile, Resistente al calore. Applicazione: Etichettatura con codici a barre, Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di pannelli solari, Etichettatura di schede elettroniche, Etichettatura per ispezione e inventario, Etichettatura per laboratori, Identificazione generale, Marcatura per logistica e magazzini, Tracciabilità di risorse. Finitura: Lucido. Per stampante/i: Stampante per etichette BMP21-LAB, Stampante per etichette BMP21-PLUS, Stampante per etichette M210, Stampante per etichette M210-LAB, Stampante per etichette M211