BRADY ITALIA - MOD110896 M21-375-423 - 1 NASTRO - 110896

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 9.53 mm
Bandlänge - 6.4 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
0662820899662
Artikelnummer
MOD110896
Herstellernummer
110896
Hersteller
MOD
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
9.53 mm
Bandlänge:
6.4 m
Hitzebeständig:
ja
Transparent:
nein
Etichette per componenti e identificazione generale in poliestere bianco lucido per M211 e M210. Dimensioni: 9,53 mm x 6,40 m. Colore: Nero su bianco. Tipo materiale Brady: Poliestere. Consumabile Brady n.: B-423. Proprietà dell’etichetta: Adesivo aggressivo, Adesivo permanente, Ambiente difficile, Resistente al calore. Applicazione: Etichettatura con codici a barre, Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di pannelli solari, Etichettatura di schedeelettroniche, Etichettatura per ispezione e inventario, Etichettatura per laboratori, Identificazione generale, Marcatura per logistica e magazzini, Tracciabilità di risorse. Finitura: Lucido. Per stampante/i: Stampante per etichette BMP21-LAB, Stampanteper etichette BMP21-PLUS, Stampante per etichette M210, Stampante per etichette M210-LAB, Stampante per etichette M211


