Startseite

BRADY ITALIA - MOD110894 M21-500-499 - 1 NASTRO - 110894

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD110894 M21-500-499 - 1 NASTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 4.88 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662820899648

Artikelnummer

MOD110894

Herstellernummer

110894

Hersteller

MOD

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

4.88 m

Hitzebeständig:

ja

Transparent:

nein

Etichette per fili, cavi e patch panel in tessuto di nylon per M211 e M210. Dimensioni: 12,70 mm x 4,88 m. Colore: Nero su bianco. Tipo materiale Brady: Tessuto in nylon. Consumabile Brady n.: B-499. Proprietà dell’etichetta: Adesivo permanente. Applicazione: Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di fili e cavi, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura per laboratori, Identificazione generale. Finitura: Opaco. Per stampante/i: Stampante per etichette BMP21-LAB, Stampante per etichette BMP21-PLUS, Stampante per etichette M210, Stampante per etichette M210-LAB, Stampante per etichette M211