BRADY ITALIA - MOD110893 M21-375-499 - 1 NASTRO - 110893

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 9.53 mm
Bandlänge - 4.88 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
0662820899631
Artikelnummer
MOD110893
Herstellernummer
110893
Hersteller
MOD
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
9.53 mm
Bandlänge:
4.88 m
Hitzebeständig:
ja
Transparent:
nein
Etichette per fili, cavi e patch panel in tessuto di nylon per M211 e M210. Dimensioni: 9,53 mm x 4,88 m. Colore: Nero su bianco. Tipo materiale Brady: Tessuto in nylon. Consumabile Brady n.: B-499. Proprietà dell’etichetta: Adesivo permanente. Applicazione: Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di fili e cavi, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura per laboratori, Identificazione generale. Finitura: Opaco. Per stampante/i: Stampante per etichette BMP21-LAB, Stampante per etichette BMP21-PLUS, Stampante per etichette M210, Stampante per etichette M210-LAB, Stampante per etichette M211


