Startseite

BRADY ITALIA - MOD065780 L/O BAG YELLOW CANVAS DUCK BAG - 1 PEZZI - 065780

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD065780 L/O BAG YELLOW CANVAS DUCK BAG - 1 PEZZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite - 247.65 mm

  • Mit Schloss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0754473657802

Artikelnummer

MOD065780

Herstellernummer

065780

Hersteller

MOD

Ausführung:

Tasche

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

247.65 mm

Mit Schloss:

nein

Mit Fachtrenner:

nein

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Cassetta / Borsa portautensili vuota, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD065780 - BORSA PER LOCKOUT - 1 PEZZI