Startseite

BRADY ITALIA - MOD050979 LARGE NYLON LOCKOUT POUCH W/BR - 1 PEZZI - 050979

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD050979 LARGE NYLON LOCKOUT POUCH W/BR - 1 PEZZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 203.2 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0754473509798

Artikelnummer

MOD050979

Herstellernummer

050979

Hersteller

MOD

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

203.2 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

177.8 mm

Mit Schloss:

nein

Tiefe:

76.2 mm

Signalrot:

ja

Cassetta / Borsa portautensili vuota, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD050979 - SACCA PER LOCKOUT GRANDE - 1 PEZZI