BRADY ITALIA - MOD050289 050289 - 6 ETICHETTA - 050289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Breite - 27.94 mm
Packung
1 ST
EAN
0754473502898
Artikelnummer
MOD050289
Herstellernummer
050289
Hersteller
MOD
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
27.94 mm
Höhe:
20.32 mm
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Segnale di indicazione / pericolo, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD050289 - LABEL - 6 ETICHETTA


