BOT LIGHTING SRL - BTLWLD7204X2 TUBOLARE T20 STICK 470LM 4,5W E14 WW - WLD7204X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 90 mm
Packung
10 ST
EAN
8031453020385
Artikelnummer
BTLWLD7204X2
Herstellernummer
WLD7204X2
Hersteller
BTL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
90 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Filamentlampe:
ja
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenlichtausbeute:
104.44 lm/W
Durchmesser:
20 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4.5 kWh