BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4010X3 GLOBO 125 STICK 1055LM 8,5W E27 CW - WLD4010X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 178 mm
Packung
5 ST
EAN
8031453019402
Artikelnummer
BTLWLD4010X3
Herstellernummer
WLD4010X3
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
178 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenlichtausbeute:
131.8 lm/W
Durchmesser:
125 mm
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000


