BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3104X3 SFERA STICK 470LM 4,5W E27 CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 78 mm
Packung
10 ST
EAN
8031453016685
Artikelnummer
BTLWLD3104X3
Herstellernummer
WLD3104X3
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
78 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Durchmesser:
45 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh