Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004X2D OLIVA STICK 470LM 4,5W E14 WW - DIM - WLD2004X2D

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004X2D OLIVA STICK 470LM 4,5W E14 WW - DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 97 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8031453019372

Artikelnummer

BTLWLD2004X2D

Herstellernummer

WLD2004X2D

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

97 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

35 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED stick 220-240V dimmerabile equivalenza con sorgente tradizionale 40W - Oliva LED 5W E14 470lm 2700K - 360°. Dimensioni: 35x97mm.