Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004F3S FIAMMA STICK 470LM 4,5W E14 CW FR - WLD2004F3S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 123 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8031453019341

Artikelnummer

BTLWLD2004F3S

Herstellernummer

WLD2004F3S

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

123 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenlichtausbeute:

104.44 lm/W

Durchmesser:

35 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4.5 kWh

Fiamma LED stick satinata 220+240V 4.5W E14 4000K 470lm A++ 360°.