BOT LIGHTING SRL - BTLSLD9008X2 LINEARE 700LM 500MM 7,5W ATTACCO S14D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - S14d
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 500 mm
Packung
10 ST
EAN
8031453011680
Artikelnummer
BTLSLD9008X2
Herstellernummer
SLD9008X2
Hersteller
BTL
Sockel:
S14d
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
500 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
30 mm
Mit Fernbedienung:
nein
Lampade a LED PRO - LED Linearline 500mm 220-240V equivalenza a 48W - LED 8W S14d 600lm 2700K - 200°.