BOT LIGHTING SRL - BTLSLD7410X2 TUBOLARE T45 1055LM 9,5W E27 WW - SLD7410X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 9.5...9.5 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 152 mm
Packung
10 ST
EAN
8031453018061
Artikelnummer
BTLSLD7410X2
Herstellernummer
SLD7410X2
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
9.5...9.5 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
152 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
45 mm
Mit Fernbedienung:
nein



