Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD7308X2 TUBOLARE T37 806LM 7,0W E14 WW - SLD7308X2

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLSLD7308X2 TUBOLARE T37 806LM 7,0W E14 WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 126 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8031453017941

Artikelnummer

BTLSLD7308X2

Herstellernummer

SLD7308X2

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

126 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

38 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Lampada LED, tubolare, T37. 7,5W. 806 lm. 2700K. E14