Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD7102X2B P.PERA 150LM 1,3W E14 WW - SLD7102X2B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 1.5...1.5 W

  • Lichtstrom - 110...110 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 55 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8031453018993

Artikelnummer

BTLSLD7102X2B

Herstellernummer

SLD7102X2B

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Lichtstrom:

110...110 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

55 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

25 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - Piccola pera 220-240V - LED 1,5W E14 110lm 3000K - 180°.