Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD660332 MR-11 200LM 2,3W 12V 36 WW - SLD660332

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU4

  • Lampenleistung - 2.6...2.6 W

  • Lichtstrom - 230...230 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 40 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8031453017538

Artikelnummer

BTLSLD660332

Herstellernummer

SLD660332

Hersteller

BTL

Sockel:

GU4

Lampenleistung:

2.6...2.6 W

Lichtstrom:

230...230 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

40 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

34 mm

Lichtstärke:

500 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - LED MR11 AC/DC 12V - MR11 LED 2,6W GU4 230lm 2700K - 36°.