Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD4112X3B GLOBO 95 1055LM 9,5W E27 CW - SLD4112X3B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 11...11 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 133 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8031453018887

Artikelnummer

BTLSLD4112X3B

Herstellernummer

SLD4112X3B

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

11...11 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

133 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

95 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - Globo opale 220-240V equivalenza a 75W - LED Globo 11W E27 1055lm 4000K - 220°.