BOT LIGHTING SRL - BTLSLD1009X2DC GOCCIA 806LM 8,0W E27 OP WW - AC/DC 12/2 - SLD1009X2DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8031453019198
Artikelnummer
BTLSLD1009X2DC
Herstellernummer
SLD1009X2DC
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
12...24 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampada goccia Opale LED PRO 12/24V AC/DC


