BOT LIGHTING SRL - BTLMODB202B MODULO LED D203 20W 3000K - MODB202B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenleistung - 20...20 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8031453021726
Artikelnummer
BTLMODB202B
Herstellernummer
MODB202B
Hersteller
BTL
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenleistung:
20...20 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Form:
rund
Lampenspannung:
220...240 V
Anschlussart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h