Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLLD2PANFRM-2B CORNICE UNIVERSALE COMPONIBILE MONT. SOF

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLLD2PANFRM-2B CORNICE UNIVERSALE COMPONIBILE MONT. SOF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1200 mm

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031453017705

Artikelnummer

BTLLD2PANFRM-2B

Herstellernummer

LD2PANFRM-2B

Hersteller

BTL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

weiß

Länge:

1200 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

55 mm

Kit montaggio a soffitto universale per pannello a LED 1200x300x55mm.