Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLELD2010X2 OLIVA 806LM 6,5W E14 OP WW - ELD2010X2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 110 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8031453019075

Artikelnummer

BTLELD2010X2

Herstellernummer

ELD2010X2

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

110 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

38 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED STD - Oliva opale 220-240V equivalenza a 60W. LED 7,5W E14 806lm 2700K. Dimensioni: 110x38mm.