Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLELD2003X1 OLIVA 250LM 2,7W E14 OP DL - ELD2003X1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 3.3...3.3 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 102 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8031453009915

Artikelnummer

BTLELD2003X1

Herstellernummer

ELD2003X1

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

3.3...3.3 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

102 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

35 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED STD - Oliva opale 220-240V equivalenza a 25W. LED 3,3W E14 250lm 6500K. Dimensioni: 102x35mm.