Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTL8710462 LED BICYCLE FRONT LIGHT 3XAAA - 8710462

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTL8710462 LED BICYCLE FRONT LIGHT 3XAAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufladbar - nein

  • Batterieart - Micro

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • ANSI - AAA

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 6 ST

EAN

6435200213525

Artikelnummer

BTL8710462

Herstellernummer

8710462

Hersteller

BTL

Aufladbar:

nein

Batterieart:

Micro

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

ANSI:

AAA

Gehäusefarbe:

schwarz

Anzahl der Batterien:

3

Mit Leuchtmittel:

ja

LED bycicle front light - Lampada frontale per bici. Montaggio a sgancio rapido universale. Interruttore ON/OFF. Tre livelli di luminosità: 100%,30%, lampeggiante. Modalità 6 LED (safety light) premendo il pulsante ON per 3 secondi. 3W - 150lm. Batterie:3xAAA (non incluse).