BOSCH ROBERT - BOSMUM54R00 Kuchenmaschine,900W,7St,3.9LEdst-Sch,Zub

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 900 W
Fassungsvermögen Mehl - 2 kg
Grundfarbe - weiß
Schneidsystem - nein
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4242002927886
Artikelnummer
BOSMUM54R00
Herstellernummer
MUM54R00
Hersteller
BOS
Anschlusswert:
900 W
Fassungsvermögen Mehl:
2 kg
Grundfarbe:
weiß
Schneidsystem:
nein
Spannung:
220...240 V
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Mixsystem:
nein
Rührsystem:
ja
Erweiterbar:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
7
3,9l Edelstahlschüssel: spülmaschinengeeignet, für bis zu 2 kg Rührteig / 1,5 kg Hefeteig, 3D PlanetaryMixing, 7 Geschwindigkeitsstufen und eine Momentstufe für extra Power, Automatische Parkstellung der Rührwerkzeuge zur einfacheren Befüllung der Schüssel, EasyArmLift, Zubehörtasche: das Zubehör kann problemlos in der Schüssel aufbewahrt werden, Kabelstaufach, Vielseitig einsetzbar, Integriertes Zubehör: 1 x Deckel, 1 x Edelstahl-Rührschüssel, 1 x Knethaken, 1 x Rührbesen, 1 x Schlagbesen, 1 x Zubehörtasche dunkelgrau, 1 x Rezept-DVD