BOSCH ROBERT - BOSMSM66110 Stabmixer 600W 2St. MetallfuA Mixbecher

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 600 W
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Grundfarbe - sonstige
Behälter - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4242002678160
Artikelnummer
BOSMSM66110
Herstellernummer
MSM66110
Hersteller
BOS
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
600 W
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
sonstige
Behälter:
Kunststoff
Spannung:
220...240 V
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Set-Ausführung:
ja
Breite:
55 mm
Höhe:
393 mm
Tiefe:
62 mm
Ausführung:Stabmixer, Anschlusswert:600 W, Spannung:220...240 V, Behälter:Kunststoff, Werkstoff des Mixstabes:Metall, Grundfarbe:sonstige, Set-Ausführung, Breite:55 mm, Höhe:393 mm, Tiefe:62 mm