BOSCH ROBERT - BOSMFQ36440 Handmixer,450W,5Stufen,KunststofffuA,Mi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 450 W
Fassungsvermögen - 1 l
Werkstoff des Mixstabes - Kunststoff
Grundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4242002723044
Artikelnummer
BOSMFQ36440
Herstellernummer
MFQ36440
Hersteller
BOS
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
450 W
Fassungsvermögen:
1 l
Werkstoff des Mixstabes:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Behälter:
Kunststoff
Spannung:
220...240 V
Erweiterbar:
nein
Set-Ausführung:
ja
Breite:
74 mm
Höhe:
154 mm
Tiefe:
208 mm
450 Watt, Moderne Motortechnik: Kraftvoll, leise und leicht, Optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, 5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, Zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe, Separate Auswurftaste für Rührbesen und, Knethaken , 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis, 2 stabile Knethaken, Kabel wird zum Verstauen schnell und platzsparend aufgewickelt, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, Sekundenschnelles Anschließen und Abnehmen eines Mixfußes durch patentiertes Klicksystem, Temperaturbeständiger Kunststoff-Mixfuß mit Edelstahlmesser, Skalierter Mixbecher mit Deckel,