BOSCH ROBERT - BOSMFQ3540 Handmixer 450W,KunststofffuA,Mixb.,ws

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 450 W
Fassungsvermögen - 0.5 l
Werkstoff des Mixstabes - Kunststoff
Grundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4242002411903
Artikelnummer
BOSMFQ3540
Herstellernummer
MFQ3540
Hersteller
BOS
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
450 W
Fassungsvermögen:
0.5 l
Werkstoff des Mixstabes:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Behälter:
Kunststoff
Spannung:
220...240 V
Erweiterbar:
nein
Set-Ausführung:
ja
Breite:
77 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
201 mm
450 Watt, Soft-Touch-Gehäuse, 2 Besen, 2 Knethaken, 5 Stufen + Turbostufe, Anschluss für Stabmixfuß, Kunststofffuß, Eject-Taste für Mixfuß, Mixbecher mit Deckel, weiss/grau