BOSCH ROBERT - BOSKIS86AFE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm 192/74L - KIS86AFE0
_4000x4000px_1.jpg?80A19F8EA56F6675968A84A4A2A99F98C5B0C8A7BBA394547898C8A6C09B91A6B46EB379826760AC84758475C2AF8F657EAFC4AC&ts=1758321506032)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Bauform - Einbaugerät
Anschlusswert - 90 W
Packung
1 ST
EAN
4242005188536
Artikelnummer
BOSKIS86AFE0
Herstellernummer
KIS86AFE0
Hersteller
BOS
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Bauform:
Einbaugerät
Anschlusswert:
90 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
265 l
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
vollintegrierbar
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
219 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
74 l
Höhe:
1772 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
558 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Bruttofassungsvermögen gesamt:
272 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
191 l
Frostfree System:
ohne
Tiefe:
545 mm
Sternkennzeichnung:
4
Nischenhöhe:
1775...1775 mm
Türanschlag:
rechts
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Klimaklasse:
SN-ST
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Möbeltürbefestigung:
fest
Nischenbreite:
560...560 mm
Gefrierleistung:
7 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Türanschlag wechselbar:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


