BOSCH ROBERT - BOSKIL72AFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 248L E we - KIL72AFE0
_4000x4000px_1.jpg?80A19F8E9E6E6275968A84A4A2A99F98C5B0C8A7BBA394547898C8A6C09B91A6B46EB379826760AC84758475C2AF8F657EAFC4AC&ts=1758321503223)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Bauart - vollintegrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Packung
1 ST
EAN
4242005215416
Artikelnummer
BOSKIL72AFE0
Herstellernummer
KIL72AFE0
Hersteller
BOS
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Bruttofassungsvermögen gesamt:
249 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
34 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
214 l
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe:
1577 mm
Breite:
558 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
174 kWh
Gefrierleistung:
4.6 kg/24h
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU):
E
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Tiefe:
545 mm
Nischenhöhe:
1580...1580 mm
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1
Sternkennzeichnung:
4
Möbeltürbefestigung:
fest
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Nischenbreite:
560...560 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Getränkespender:
nein
Nischentiefe:
550 mm
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja