BOSCH ROBERT - BOSKAG93AIEP SbS NoFr IceM. Festwasseranschl. Wassers - KAG93AIEP
_300x300px_1.jpg?80A19F8699706375998AA4A4A2A99F98C5B0C8A7BBA394547898C8A6C09B91A6B46EB3788267A8678075C4BDB1685E9EC0AC&ts=1758321507149)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Side-by-Side
Lage des Gefrierteils - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Bauform - Standgerät
Anschlusswert - 240 W
Packung
1 ST
EAN
4242005192571
Artikelnummer
BOSKAG93AIEP
Herstellernummer
KAG93AIEP
Hersteller
BOS
Ausführung:
Side-by-Side
Lage des Gefrierteils:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Bauform:
Standgerät
Anschlusswert:
240 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
560 l
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
323 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
191 l
Höhe:
1787 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
908 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Bruttofassungsvermögen gesamt:
598 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
369 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Tiefe:
707 mm
Sternkennzeichnung:
4
Türanschlag:
sonstige
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Klimaklasse:
SN-T
Automatischer Eiswürfelbereiter:
ja
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Gefrierleistung:
12 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
6.5 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Türanschlag wechselbar:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


