BOSCH ROBERT - BOSHEZ438301 3fach Teleskopauszug

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug
Geeignet für Herde - ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - nein
Grundfarbe - sonstige
Geeignet für Standgeräte - ja
Packung
1 ST
EAN
4242005100279
Artikelnummer
BOSHEZ438301
Herstellernummer
HEZ438301
Hersteller
BOS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backauszug
Geeignet für Herde:
ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Höhe:
10 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:Backauszug, Geeignet für Herde, Geeignet für Standgeräte, Geeignet für Einbaugeräte, Grundfarbe:sonstige, Höhe:10 mm