BOCCHIOTTI SPA - IBOB09788 AEM 50X20 W ANG. EST. MINI - B09788

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 50 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015892097887
Artikelnummer
IBOB09788
Herstellernummer
B09788
Hersteller
HBO
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
AEM 50x20 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO


