BOCCHIOTTI SPA - IBOB09786 AIM 50X20 W ANG. INT. MINI - B09786

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 50 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892097863
Artikelnummer
IBOB09786
Herstellernummer
B09786
Hersteller
HBO
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
AIM 50x20 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO


