BOCCHIOTTI SPA - IBOB09783 APM 50X20 W ANG. PIA. MINI - B09783

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 20 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892097832
Artikelnummer
IBOB09783
Herstellernummer
B09783
Hersteller
HBO
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
aufrastbar
APM 50x20 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO


