Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09752 GM 50X20 W GIUNTO MINI - B09752

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB09752 GM 50X20 W GIUNTO MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9001

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892097528

Artikelnummer

IBOB09752

Herstellernummer

B09752

Hersteller

HBO

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

GM 50x20 W Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU BIANCO