BOCCHIOTTI SPA - IBOB09749 IM 50X20 W INCROCIO MINI - B09749

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 50 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892097498
Artikelnummer
IBOB09749
Herstellernummer
B09749
Hersteller
HBO
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
50 mm
Abgehende Höhe:
20 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
IM 50x20 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO


