BOCCHIOTTI SPA - IBOB09742 LM 50X20 W TERM. MINI - B09742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 50 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892097429
Artikelnummer
IBOB09742
Herstellernummer
B09742
Hersteller
HBO
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
LM 50x20 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO


