BOCCHIOTTI SPA - IBOB09691 TCN B CORNICE - B09691

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 68.5 mm
Tiefe - 22.5 mm
Farbe Oberteil - braun
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 M
EAN
8015892096910
Artikelnummer
IBOB09691
Herstellernummer
B09691
Hersteller
HBO
Höhe:
68.5 mm
Tiefe:
22.5 mm
Farbe Oberteil:
braun
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Trennwände:
3
RAL-Nummer:
8014
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
934 mm²
TCN B Canale cornice a 3 scomparti MARRONE




