BOCCHIOTTI SPA - IBOB09690 TBN B BATTISCOPA - B09690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 81.5 mm
Tiefe - 22.5 mm
Farbe Oberteil - braun
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 M
EAN
8015892096903
Artikelnummer
IBOB09690
Herstellernummer
B09690
Hersteller
HBO
Höhe:
81.5 mm
Tiefe:
22.5 mm
Farbe Oberteil:
braun
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Trennwände:
3
RAL-Nummer:
8014
Dichtlippe Oberteil:
Boden
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
934 mm²
TBN B Canale battiscopa a 3 scomparti MARRONE




