BOCCHIOTTI SPA - IBOB09651 TCN W CORNICE - B09651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 68.5 mm
Tiefe - 22.5 mm
Farbe Oberteil - weiß
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 M
EAN
8015892096514
Artikelnummer
IBOB09651
Herstellernummer
B09651
Hersteller
HBO
Höhe:
68.5 mm
Tiefe:
22.5 mm
Farbe Oberteil:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Trennwände:
3
RAL-Nummer:
9001
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
934 mm²
TCN W Canale cornice a 3 scomparti BIANCO




