BOCCHIOTTI SPA - IBOB09622 TBA A CAN. BAT. - B09622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 127 mm
Tiefe - 28 mm
Farbe Oberteil - anthrazit
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 M
EAN
8015892096224
Artikelnummer
IBOB09622
Herstellernummer
B09622
Hersteller
HBO
Höhe:
127 mm
Tiefe:
28 mm
Farbe Oberteil:
anthrazit
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Trennwände:
5
RAL-Nummer:
7021
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1930 mm²
TBA A Canale battiscopa/cornice 5 scomparti NERO ARDESIA




