BOCCHIOTTI SPA - IBOB09620 TBA W CAN.BAT. - B09620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 127 mm
Tiefe - 28 mm
Farbe Oberteil - weiß
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 M
EAN
8015892096200
Artikelnummer
IBOB09620
Herstellernummer
B09620
Hersteller
HBO
Höhe:
127 mm
Tiefe:
28 mm
Farbe Oberteil:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Trennwände:
5
RAL-Nummer:
9001
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1930 mm²
TBA W Canale battiscopa/cornice 5 scomparti BIANCO




