BOCCHIOTTI SPA - IBOB09609 TMU 15/1X17 W MINICANALE - B09609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15 mm
Höhe - 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892096095
Artikelnummer
IBOB09609
Herstellernummer
B09609
Hersteller
HBO
Breite:
15 mm
Höhe:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
161 mm²
TMU 15/1x17 W Minicanale monoscomparto con coperchio avvolgente BIANCO



