Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09608 TMU 22/1X10 W MINICANALE - B09608

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892096088

Artikelnummer

IBOB09608

Herstellernummer

B09608

Hersteller

HBO

Breite:

22 mm

Höhe:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9001

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

146 mm²

TMU 22/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio avvolgente BIANCO