BOCCHIOTTI SPA - IBOB09597 DSM B DERIV.MINI - B09597

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Länge - 80 mm
Tiefe - 35 mm
Farbe - braun
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892095975
Artikelnummer
IBOB09597
Herstellernummer
B09597
Hersteller
HBO
Breite:
80 mm
Länge:
80 mm
Tiefe:
35 mm
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
8014
DSM B Scatola per derivazione minicanali TMC/TMU MARRONE


