BOCCHIOTTI SPA - IBOB09596 DSM W DERIV. MINI - B09596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Länge - 80 mm
Tiefe - 35 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892095968
Artikelnummer
IBOB09596
Herstellernummer
B09596
Hersteller
HBO
Breite:
80 mm
Länge:
80 mm
Tiefe:
35 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9001
DSM W Scatola per derivazione minicanali TMC/TMU BIANCO


