Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09505 TMC 40/1X17 W MINICANALE - B09505

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 17 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892095050

Artikelnummer

IBOB09505

Herstellernummer

B09505

Hersteller

HBO

Breite:

40 mm

Höhe:

17 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9001

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

507 mm²

TMC 40/1x17 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO