BOCCHIOTTI SPA - IBOB09301 TFN CORPO BATT-COR - B09301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 22.5 mm
Höhe - 81.5 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 M
EAN
8015892093018
Artikelnummer
IBOB09301
Herstellernummer
B09301
Hersteller
HBO
Tiefe:
22.5 mm
Höhe:
81.5 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Trennwände:
3
TFN Base canale a 3 scomparti per canali TBN e TCN


