BOCCHIOTTI SPA - IBOB08214 TPD 100X50 G CAN.CABL.PT. - B08214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 100 mm
Farbe - grau
Ausführung der Seitenwand - Loch-/Schlitz-Stanzung
Mit Oberteil - nein
Packung
16 M
EAN
8015892082142
Artikelnummer
IBOB08214
Herstellernummer
B08214
Hersteller
HBO
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
5 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4330 mm²
TPD 100x50 G Canaletta con pretranciature laterali 18mm e 23mm GRIGIO


